ライクイット ライクイットの 厨房用品 ライクイットの キッチン・調理用品 ライクイットの バット・番重・コンテナ ストレージトレー(S)フタ ストレージトレー(S)フタ 注文コード 31931979 注文コード 31931979 注文コード 31931979 注文コード 31931979 材質スチロール樹脂 質量(g)(約)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)115×154×10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CB-T15 色 選択解除 クリアグレー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31931979 CB-T15 クリア オープン ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 8日以内出荷 31931988 CB-T15 グレー オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バット・番重・コンテナ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Sバット クローバー(大屋製作所) 税込¥1,000~ ¥909~ S角網バット クローバー(大屋製作所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 18-0 フライヤー用油切り SUGICO(スギコ) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ フライヤー用油切り(立アミ付)セット SUGICO(スギコ) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 18-8 フライヤー油切り用 立アミ SUGICO(スギコ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ネズコデリカバット ノーブランド 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 白木デリカバット 目皿付 ノーブランド 税込¥9,018~ ¥8,198~ 食品用片開きシート 日本サニパック 税込¥1,208~ ¥1,098~ (1) ポコフリット 角型アミ付トレー 和平フレイズ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 18-8給食バット・可動ハンドル(H) SUGICO(スギコ) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 18-8給食バット・固定ハンドル付 SUGICO(スギコ) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 18-8給食バット・可動ハンドル付 SUGICO(スギコ) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ) SUGICO(スギコ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ) SUGICO(スギコ) 税込¥25,278~ ¥22,980~ 18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ) 税込¥41,778~ ¥37,980~ 18-8給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付) SUGICO(スギコ) 税込¥49,478~ ¥44,980~ 18-8手付番重バット(板取手) SUGICO(スギコ) 税込¥8,798~ ¥7,998~ 18-8給食バット・固定ハンドル(K) SUGICO(スギコ) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 18-8 テーパー容器用蓋 SUGICO(スギコ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 18-8ホテルパン用ドーム型カバー SUGICO(スギコ) 税込¥9,788 ¥8,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品バット・番重・コンテナバット蓋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります 番重・コンテナ本体 保温・保冷ボックス バット・トレー 番重フタ バット蓋 ばんじゅう用網 出前箱・岡持ち バット網 ばんじゅう袋 検食用容器 餅箱・木箱・木製飯台 シェアする マイページ 最近見た商品