ライクイット ライクイットの 厨房用品 ライクイットの キッチン・調理用品 ライクイットの バット・番重・コンテナ ストレージトレー(L) ストレージトレー(L) 注文コード 31932119 注文コード 31932119 注文コード 31932119 注文コード 31932119 材質スチロール樹脂 質量(g)(約)134 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)154×230×30 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CB-T21 色 選択解除 クリアグレー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31932119 CB-T21 クリア オープン ¥399 ¥399 ¥439 (税込) 当日出荷 31932128 CB-T21 グレー オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポコフリット 角型アミ付トレー 和平フレイズ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 18-8給食バット・可動ハンドル(H) SUGICO(スギコ) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 18-8給食バット・固定ハンドル付 SUGICO(スギコ) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 18-8給食バット・可動ハンドル付 SUGICO(スギコ) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ) SUGICO(スギコ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ) SUGICO(スギコ) 税込¥25,278~ ¥22,980~ 18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ) 税込¥41,778~ ¥37,980~ 18-8給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付) SUGICO(スギコ) 税込¥49,478~ ¥44,980~ 18-8手付番重バット(板取手) SUGICO(スギコ) 税込¥8,798~ ¥7,998~ 18-8給食バット・固定ハンドル(K) SUGICO(スギコ) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ) SUGICO(スギコ) 税込¥21,978~ ¥19,980~ ホクア アルマイト アレンジバット 小小 50 hokua(北陸アルミニウム) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ホクア アルマイト アレンジバット 小小 40 hokua(北陸アルミニウム) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ホクア アルマイト アレンジバット蓋 小小用 hokua(北陸アルミニウム) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス角バット(電解仕上) YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥857~ ¥779~ UK ステンレス コンテナーバット 3枚取 YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 18-8バスケットパン2 東英商事 税込¥16,478~ ¥14,980~ ネズコデリカバット ノーブランド 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 白木デリカバット 目皿付 ノーブランド 税込¥9,018~ ¥8,198~ 食品用片開きシート 日本サニパック 税込¥1,208~ ¥1,098~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品バット・番重・コンテナバット・トレー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります 番重・コンテナ本体 保温・保冷ボックス バット・トレー 番重フタ バット蓋 ばんじゅう用網 出前箱・岡持ち バット網 ばんじゅう袋 検食用容器 餅箱・木箱・木製飯台 シェアする マイページ 最近見た商品