曜日別特売

積み重ね トレー ユニコム 340 L

積み重ね トレー ユニコム 340 L - 吉川国工業所

組合せ自在な収納システム
ブロック式構造で組合せ自由自在。収納するモノに合わせてタイプを選べる【ユニコム】収納用品シリーズ。
サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。
サッと取りだせるオープンタイプ。何段も積み重ね出来ます。
収納の目安(約)セーター5枚
別売りのキャスター・アジャスターを取り付けできます。

材質ポリプロピレン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×420×230外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×465×255内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31937405UC-17
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする