アオバ
食洗箸
食洗機対応。
質量(g)
15
内容量
1膳
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31937868
-
天然木
飛びふくろう
1.7×0.8×22.5
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31937877
-
天然木
飛びふくろう
1.7×0.8×21
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31937798
-
天然木
金銀桜
1.7×0.8×21
-
オープン
取扱い終了
31937843
-
天然木
六角曙
1.7×0.8×23
-
オープン
取扱い終了
31937859
-
天然木
六角曙
1.7×0.8×21
-
オープン
取扱い終了
31937886
-
天然竹
さくら祭り
1.7×0.8×22.5
-
オープン
取扱い終了
31937895
-
天然竹
さくら祭り
1.7×0.8×21
-
オープン
取扱い終了
31937904
-
天然竹
春一番
1.7×0.8×22.5
-
オープン
取扱い終了
31937913
-
天然竹
春一番
1.7×0.8×21
-
オープン
取扱い終了
31937974
-
天然竹
風波
1.7×0.8×22.5
-
オープン
取扱い終了
31937983
-
天然竹
風波
1.7×0.8×21
-
オープン
取扱い終了
31938017
-
天然竹
細竹大和桜
1.7×0.6×22.5
-
オープン
取扱い終了
31938026
-
天然竹
細竹大和桜
1.7×0.6×21
-
オープン
取扱い終了
31938035
-
天然竹
仲良しうさぎ
1.7×0.7×18
緑
オープン
取扱い終了
31938044
-
天然竹
仲良しうさぎ
1.7×0.7×18
ピンク
オープン
取扱い終了
31938053
-
天然木
金市松
1.7×0.8×21
赤
オープン
取扱い終了
31938069
-
天然木
金市松
1.7×0.8×23
茶
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください