ニチネン ニチネンの 溶接用品 ニチネンの ガス トーチ/バーナー ニチネンの ガスマッチ ガスライターザ・スリム ガスライターザ・スリム 注文コード (3件のレビュー) CR(チャイルドレジスタント)機能搭載 材質本体ABS樹脂 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×2.3×25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31939234 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カチッポターボ TTS 税込¥329 ¥299 バスケットへ カチッポミュー TTS 税込¥428 ¥389 バスケットへ カチッポミニ スパン TTS 税込¥274 ¥249 バスケットへ スタンド ガスチャッカー(ブラック) CAPTAIN STAG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ パワーターボ(アース)(ボンベ付き) TOHO(トーホー) 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ TAS MAPPガスボンベ TASCO(タスコ) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ TAS MAPPトリプルバーナーキット TASCO(タスコ) 税込¥24,178~ ¥21,980~ TAS MAPPダブルバーナーキット TASCO(タスコ) 税込¥19,778~ ¥17,980~ TB520CT用スクレーパー替刃 TASCO(タスコ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ TAS MAPPシングルバーナーキット TASCO(タスコ) 税込¥14,278~ ¥12,980~ CR ターボトーチ<ロング> CAPTAIN STAG 税込¥934 ¥849 バスケットへ カセットガスクッキングトーチバーナー イワタニ 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 税込¥32,978~ ¥29,980~ (1) インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社 税込¥76,978~ ¥69,980~ (3) A型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 税込¥18,678~ ¥16,980~ EC限定100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグDC160セット企画品 SUZUKID(スズキッド) 税込¥67,078~ ¥60,980~ パージバルブ ヤマト産業 税込¥27,478~ ¥24,980~ 皿リング ヤマト産業 税込¥769 ¥699 バスケットへ プラグ ヤマト産業 税込¥2,858~ ¥2,598~ 溶接ソケット ヤマト産業 税込¥5,938~ ¥5,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品ガス トーチ/バーナーガスマッチ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 3 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2021-09-19 用途: 補充もできて、安くて、使いがったがよかった!また、販売来て欲しあ 高田接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業) ぜひまた、販売してください!すごくよかったです。強く願います! 参考になった 対象商品: 31939234 2021-01-04 用途: 灯油ストーブ着火用 スイッチがやわらかいとの感想がありましたがやわらかくありません、こんなものでしょう。 参考になった 対象商品: 31939234 2019-05-20 用途: ローソクへの着火用 運輸・通信業 スリムで着火する際のボタンも軽い。出来れば使い捨てではなく、ガスの補充が出来れば経済的&エコなのではないかな。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります バーナー 替ガスボンベ ガスマッチ アタッチメント(ガス トーチ/バーナー) ガス トーチ/バーナー関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品