住宅用クッションフロア CFシート-H

住宅用クッションフロア CFシート-H 東リ
(1件のレビュー)

シリーズCFシート-H 仕様抗菌・防カビ性 幅(mm)1820 厚さ(mm)1.8
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31940336 CF9481 1巻(1m) 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31940345 CF9481 1巻(2m) 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31940354 CF9481 1巻(3m) 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31940363 CF9481 1巻(4m) 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31940379 CF9481 1巻(5m) 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940388 CF9481 1巻(6m) 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940397 CF9481 1巻(7m) 7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940406 CF9481 1巻(8m) 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940415 CF9481 1巻(9m) 9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940424 CF9481 1巻(10m) 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31940336
2020-06-11
用途:
バレエのレッスン用
その他業種

滑らず表面がきれいで、軽くて持ち運べる
安価で言うこと無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする