住宅用クッションフロア CFシート-H アラベスクカート

住宅用クッションフロア CFシート-H アラベスクカート 東リ

シリーズCFシート-H 仕様抗菌・防カビ性 幅(mm)1820 厚さ(mm)1.8 パターン形状約300×300mm
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31940634 CF9453 1巻(1m) 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31940643 CF9453 1巻(2m) 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940659 CF9453 1巻(3m) 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940668 CF9453 1巻(4m) 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31940677 CF9453 1巻(5m) 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940686 CF9453 1巻(6m) 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940695 CF9453 1巻(7m) 7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940704 CF9453 1巻(8m) 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940713 CF9453 1巻(9m) 9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940729 CF9453 1巻(10m) 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする