住宅用クッションフロア CFシート-H ウォールナット

住宅用クッションフロア CFシート-H ウォールナット 東リ
(5件のレビュー)

シリーズCFシート-H 仕様抗菌・防カビ性 幅(mm)1820 厚さ(mm)1.8 板幅(mm)約75 内容量1巻
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31940738 CF9424 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31940747 CF9424 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31940756 CF9424 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940765 CF9424 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31940774 CF9424 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940783 CF9424 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940799 CF9424 7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940808 CF9424 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31940817 CF9424 9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31940826 CF9424 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31940765
2021-08-30
用途:
リビングの床に
アテック 様

写真では少し濃いかなとかと思ったりしましたが、
設置して再度リビング全体を見ると結構良い感じで。
かなり自分なりに良い買い物ができたと思っています
高級感もあり、切断端もまっすぐで簡単に設置できました

対象商品:
31940765
2021-06-13
用途:
ダイニングのフロア張替え
自動車・二輪車・自転車関連業

張替え完了後、落ち着いた雰囲気になり非常に満足しました。

対象商品:
31940756
2020-08-17
用途:
床面の補修
教育・研究機関

うまく作業できた。出来れば910mm幅のも販売してほしい。ホームセンターにあるのは、色が合わない。少しの部分が足らない。

対象商品:
31940765
2020-03-30
用途:
床の保護

フローリングとほぼ同色で、フローリングの上に敷いても違和感が無かった。幅が広くて敷きやすく、切断もカッターナイフで簡単に切れるので施工しやすい。
当日出荷か翌日出荷にしていただきたい。

対象商品:
31940765
2018-12-27
用途:
廊下の張替え
プレミール 様 (不動産業)

いつも利用させて頂いています。安価で扱いやすく、外注するより自分で施工できる所が気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする