エレキット
メッセージちょきん箱
コインを入れるとメッセージをしゃべるちょきん箱。
メッセージは好きな言葉を録音することができ、100円玉などのコインを入れると「目標○○円!」、「○○を買うぞ~」なんてしゃべらせることもできます。
仕様
はんだ付:なし、部品点数:5点
使用工具
はさみ,テープ,カッター,のり,ボールペン,ホッチキス,定規
組立時間
1~2時間
適合年齢(歳)
10以上
内容量
1個
注意
※牛乳パックは1000mlのものを2個ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31942899
JS-6111S
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください