曜日別特売

AM/FMはこらじ

AM/FMはこらじ - エレキット
(8件のレビュー)

「AM/FM はこらじ」は部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。
基板上のスイッチでいつでもAMとFMに切り替えでき、ワイドFMも聞くことができます。
ダイヤル型のつまみはチューニングが合わせやすく、スイッチオンでいつものラジオ局が聞こえます。
ケースは白いダンボールでできていて、色を塗ったりシールをはったりして、簡単にオリジナルデザインのラジオがつくれます。

出力スピーカー、モノラル使用工具ラジオペンチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:210×160×50(FMアンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池×2本組立時間1時間以内受信周波数AM:522kHz~1620kHz、FM:76MHz~108MHz適合年齢(歳)8以上再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31942978JS-629
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31942978JS-62943160147JS-631JS-629 ワイドFMはこらじ エレキット 43160147ワイドFMはこらじエレキット1個
2,998
税込3,298
FM のみの対応となりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31942978
2024-03-18
用途: 孫の工作用品として

小学生低学年の孫用に購入しました。わかりやすい組み立て図もあり10分程度で組み立てられ受信もでき喜んでいました。

対象商品 : 31942978
2023-07-25
用途: 孫のなつやすみのプレゼント
医療・福祉・介護関連業

半田なしで製作可能という事で、これなら孫にも製作できるだろうとプレゼントしました。感想は聞いていませんが、喜んでくれているでしょう!

対象商品 : 31942978
2022-05-09
用途: 新入社員研修
製造業

新入社員研修にて使用しました。
とても楽しく作成でき、ラジオから、音楽が聴こえてきた時は
ワクワクしました。

対象商品 : 31942978
2021-02-03
用途: 孫の電子機器の構造及び機能に興味を持たすためプレゼンしました。
サービス業

単純な組み立てで子供に負担無く作業を進めさせることが出来ました。完成したラジオから音声が発せられた時の孫の驚きと感度感を見ることが出来ました。ラジオは孫が学校へ出かけたあと母親が聞いています。改善点としまして、AM/FMの切替スイッチがプリント基盤から外付けに改修できればよいと思います。

対象商品 : 31942978
2020-05-17
用途: 暇なとき
建設業・工事業

AM FM の 切り替えで、スイッチボタンのようになれば、最高に良い商品ですが、自分で改良するのも、楽しさが有ります。 早速、貴重な情報がラジオから流れて有難かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31942978
2019-07-29
用途: 子供のおもちゃ
その他業種

小学5年生の息子用に購入しました。親が手出し、口出し、説明をしなくても、自力でなんとか完成させられたので、年齢とちょうど釣り合っていた商品だったと思います。部品もはんだ付けの必要がなく、パチパチはめるだけ、という手軽さもよかったです。
ただ1つ難を言えば、ラジオのケースが紙製だということですか。もうちょっと頑丈なケースが付属してるともっとよかったです。

7が参考にしています
対象商品 : 31942978
2021-09-02
用途: 小学生生徒の研究教材
その他業種

組立は簡単で良いのですが、箱の写真が実物と異なっており残念です。 写真を拝見して品物を購入しているので、同じ物が工作可能なキット品を提供してほしい!
また、特にAM/FM切替SWは外装に取付けもので、はこ蓋を開けて切替するのは煩わしいです。 SWのハンダ付け外して外装に取付ける事も検討しております。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 31942978
2019-03-17
用途: 趣味
建設業・工事業

ありがとうございました。さっそく使用していますです簡単便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする