曜日別特売

AM/FM DSPラジオ

AM/FM DSPラジオ - エレキット
(1件のレビュー)

AM、FM、ワイドFMに対応!DSP方式IC採用で調整不要!パワーアンプICでしっかり聞こえる!
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使ったラジオです。
組み?て後の調整は?切不要でクリアに受信できます。従来のAM/FMに加えて、ワイドFMにも対応しています。
周波数の選択はダイヤルを回すだけの簡単操作。パワーアンプICで音をしっかり鳴らす実用的なラジオです。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!

仕様はんだ付け:有り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:122×80×50(FMアンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池×2本受信周波数AM:522kHz~1620kHz、FM:76MHz~108MHz適合年齢(歳)10以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31943075TK-739
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31943075
2021-11-21
用途: 旧車用ラジオの復刻(基盤のみ入れ替え)
製造業

はんだ付け作業は、簡単にできます(子供さんには細かい作業が一部ありますので大人の方の手伝いが必要になるかも)。
ラジオの感度も良いです。旧車に使用のラジオの再生に中身(基盤)のみ入れ替えで使用しました。12V用があれば尚よいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする