設定情報
販売価格(税別)¥6,048~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
バンドー化学

【オーダー】傾斜搬送用ベルトSL-M9400R

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】傾斜搬送用ベルトSL-M9400R (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

多様な品揃えで様々な用途に対応

注文コード31951283 用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)5~60 使用範囲(mm)幅:2900(最大) プライ数2 質量(kg/m2)5.1 最小プーリ径(mm)加熱ラップ:50、常温ラップ:50 摩擦係数表面:0.7、裏面:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)5.1 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31951283
2024-05-27
用途:
搬送装置に使用

まさかこれをここでかえるとは・・・
いつも機械屋さんから購入しており値段的に高く、少しでも安くとさがしておりましたところ発見。
幅も長さも指定できメーカーものなので安心
問題なく使えまんぞくしてます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする