全鋼片手鍬バチ
押え金具付
用途土掘り・土ならしに
材質(頭)S45C
全長(mm)約382
質量(g)約376
刃長(mm)135
材質(柄部)自然木
アズワン品番64-4064-12
先幅(mm)65
内容量1丁
農具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31953733
2024-03-28
- 用途:
- 家庭菜園で耕しや石灰、肥料混ぜなど
医療・福祉・介護関連業
家庭菜園の様に狭い場所では使いやすい。
この鍬バチはヘッド部分に適度な重みがあり、
それ程、力を入れなくとも土が惚れます。
年配者や力の弱い女性でも使いやすいと思います。