TLHG30AE 洗面水栓 洗面所 洗面台 蛇口 ツーホール

TLHG30AE 洗面水栓 洗面所 洗面台 蛇口 ツーホール TOTO

用途一般地用 洗面所・手洗い 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無、排水栓:ポップアップ式、逆止弁/VB:有、エコシングル 長さ(mm)スパウト:120 形状止水ハンドル:穴付レバー 寸法(mm)湯水心々:102mm 止水ハンドル:メタル 種類シングルレバー 取り付け形状一体型 最高温度(℃)給湯:85 取付穴二穴 形態上げ吐水、ソフト 使用環境温度(℃)1~40(凍結が予想される地域では、ご使用できません。) 取付け方法台付き 操作方法(水の出し方)ハンドルを上下操作 使用水水道水または飲料可能な井戸水 材質(給水管)銅管 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.75(静止時)、最低必要水圧:0.05(流動時) 内容量1個
関連資料:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31993238 TLHG30AE
32,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31993238 TLHG30AE 54647575 TLHG30AER TLHG30AER 台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO 54647575 台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする