MAXZEN地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ
USB外付けHDD録画対応 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン対応液晶テレビ
映像美+録画機能
ギュッと凝縮
ニューモデル
HDMI入力端子は2系統搭載
地上・BS・110度CS
用途
一人暮らしに最適
セカンドテレビに
寝室や子供部屋、書斎に便利
コンパクトサイズ
コントラスト比3000 : 1
応答速度6.5ms
入力端子HDMI入力×2
画素数1366(H)×768(V)
バックライトLED
パネルハイビジョン
発売年2017
チューナー数地上デジタル×1、BSデジタル×1、110度CSデジタル×1
内容量1台
セカンドテレビに
寝室や子供部屋、書斎に便利
コンパクトサイズ
注意
※アンテナケーブルは付属しておりません。市販のものをご使用ください。