MAXZEN地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ

MAXZEN地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ MAXZEN
(2件のレビュー)

USB外付けHDD録画対応 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン対応液晶テレビ
映像美+録画機能
ギュッと凝縮
ニューモデル
HDMI入力端子は2系統搭載
地上・BS・110度CS

用途
国内最高峰のコストパフォーマンス!
大人気のMAXZEN
「03シリーズ」に液晶テレビが登場!
入力端子HDMI入力×2 画素数1920(H)×1080(V) バックライトLED 音声出力8W+8W 内容量1台
注意
※アンテナケーブルは付属しておりません。市販のものをご使用ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31989099 J40SK03 40インチ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
31989108 J43SK03 43インチ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
31989117 J50SK03 50インチ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
31989126 J55SK03 55インチ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31989108
2020-03-11
用途:
事務所に使用
株式会社 キンプ 様 (農・林・水産業)

やっぱり値段相応です。
こんなもんだと思います。
悪くもなく、良くもなく事務所で使用するなら大丈夫です。

対象商品:
31989099
2020-06-01
用途:
休憩時間の余暇
飲食業

価格からすれば、良い買い物をしたと思います。
性能も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする