背あて付きシャワーチェア

背あて付きシャワーチェア スマイル

フレームはアルミニウム製で軽量、設置や移動も楽々。
脚部は5段階の高さ調節が可能。座面と背もたれにはEVAクッション材を採用し、脚部底にはゴムキャップ付きで滑り止め効果あり。
座面には水抜き穴付きで水がたまらない、側面両側に立ち上がりに便利な取っ手付き。

用途シャワースツール、バスチェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。 グリーン 材質フレーム:アルミニウム、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:EVA 質量(kg)3.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×430×680-780 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31989178 SE5100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする