クッションにもなる フットマッサージャー あったかヒーター付き
足裏だけでなく、足首やふくらはぎなどにも使用可能。操作方法はボタンを押すだけ。刺繍でかわいい操作ボタン。あったかヒーター搭載でマッサージをアシスト。カバー付きでクッションとしても使用可能。運転モード3種類(連続モード、間欠モード、ゆったりモード)。もみ方向切替可能。
用途マッサージ機、マッサージ器、フットマッサージとして。足裏マッサージ、ふくらはぎマッサージ、足首マッサージに。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。
材質本体:ウレタンフォーム、シリコン、カバー:ポリエステル
質量(kg)2.4
色ネイビー
消費電力(W)40
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×209×165
定格時間(分)15
保証期間お買い上げ日より1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:07B3X10005620109
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
内容量1台
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31989354
2021-01-04
- 用途:
- クリスマスプレゼント
製造業
かみさんのクリスマスプレゼントに注文しました。
配送が予定より遅れてクリスマスに間に合わなかったのですが商品は満足のいくものみたいなので良しとします。