ハピア 片開きドア06タイプ 75-20 空錠

ハピア 片開きドア06タイプ 75-20 空錠 大建工業

扉寸法(mm)698×1992 セット内容扉、Nスタンダード丁番、ハンドル(空錠) 枠外幅(mm)755 枠外高さ(mm)2045 有効間口(mm)630 内容量1セット
注意
※画像・品番表記部分はドア本体のみです。実際の施工には別売りの枠材を選択して下さい。
※別売りの枠材には壁厚により2種類用意してます。一般的には戸建住宅は154mm、マンション等の集合住宅は113mm
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32012978 AAA06-14MA-LCN7 ライトオーカー
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32012987 AAA06-14MA-RCN7 ライトオーカー
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32012996 AAA06-14MG-LCN7 トープグレー
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32013005 AAA06-14MG-RCN7 トープグレー
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32013014 AAA06-14MJ-LCN7 クリアベージュ
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32013023 AAA06-14MJ-RCN7 クリアベージュ
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32013039 AAA06-14ML-LCN7 ミルベージュ
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32013048 AAA06-14ML-RCN7 ミルベージュ
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32013057 AAA06-14MT-LCN7 ティーブラウン
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32013066 AAA06-14MT-RCN7 ティーブラウン
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32013075 AAA06-14MW-LCN7 ダルブラウン
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32013084 AAA06-14MW-RCN7 ダルブラウン
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32013093 AAA06-14TH-LCN7 モノホワイト
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32013109 AAA06-14TH-RCN7 モノホワイト
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32013118 AAA06-14WH-LCN7 ネオホワイト
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
32013127 AAA06-14WH-RCN7 ネオホワイト
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする