暖房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31994823 | 884-011 | 41448757 | 41-002 |
![]() |
住宅用凍結防止剤 凍ランブルー | 古河薬品工業 | 1本(1L) | ¥699 税込¥769 | メーカー違いの相当品です |
31994848 | 884-013 | 09253641 | 41-201 |
![]() |
住宅用凍結防止剤 凍ランブルー | 古河薬品工業 | 1本(20L) | ¥9,990 税込¥10,989 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
2025-03-10
- 用途:
- 結露のヒドイ2階ベランダの氷融かすため
ロイク国際コミュニケーション研究 様
(教育・研究機関)
ユニット
住宅用凍結防止剤 凍ランブルー 5L
冬場の窓の結露でベランダドアが凍ってしまい、外に出られない事が多くあり、うっかりすると氷がレールを封じ込めてしまいます。ここ数年、ドライヤーをあてて、氷を溶かしていました。1昨年、たまたま5Lが家にあり、よく説明書をみると、融雪に使われている錆させる素材は無いため、2階のスチール窓にも使えるし、屋根に流れても錆びる心配なさそうなため、一冬つかってみました。大変簡単に解氷、氷付き防止に効果があったため、今回、新たに購入しました。
凍ったサッシのレールに沿って液体を流すだけで、解氷するので、砕けやすい氷を取り除くと、窓はスーッと簡単に開閉できます。ベランダ両開きのドア窓と、一般の窓2間、明り取りの小窓1間分で1冬で約2L使用しています。
- 対象商品:
- 31994839
2023-03-01
- 用途:
- 凍結防止作業
ペクッド 様
(建設業・工事業)
足踏み式簡易トイレの水道水タンク内に投入して凍結防止としました。季節品ということで使用しましたが、効果があり凍結はしなかったです。