ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ユニット
ユニットの 冷暖房・換気設備・忌避剤
ユニットの 暖房用品
ユニットの 防寒用品
アルミ幅広くん
アルミ幅広くん
注文コード
(1件のレビュー)
幅広ショベルで効率を大幅アップ!
軽くて負担も少ない!
身体で押しても負担の少ないソフトグリップ!
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミ合金
寸法(mm)
1230×950
質量(g)
2280
タイプ
軽量
内容量
1台
注意
※凍結した硬い雪などにはご使用できません。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
WT-140
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31995085
WT-140
オープン
¥
9,790
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
雪押くん
コンパル
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(7)
ダブル・プースコ
コンパル
税込
¥
1,749
¥
1,590
バスケットへ
雪スコップ 伸縮タイプ コンパクト
モノタロウ
税込
¥
934
¥
849
(17)
バスケットへ
カルスコ
コンパル
税込
¥
1,419
¥
1,290
(7)
バスケットへ
メタルブレードスコップ
アイリスオーヤマ
税込
¥
1,859
¥
1,690
(7)
バスケットへ
アルミスコップ
モノタロウ
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(22)
Wラッセル
テラモト
税込
¥
3,949
¥
3,590
雪ハネ デタッチャブル
CAPTAIN STAG
税込
¥
2,409
¥
2,190
(1)
雪消一番 塩化カルシウム
あかぎ園芸
税込
¥
395
~
¥
359
~
(14)
アルミショベル スコップ形
TRUSCO
税込
¥
3,131
¥
2,846
(14)
バスケットへ
クリスター鉄腕ショベル
コンパル
税込
¥
2,739
¥
2,490
(1)
バスケットへ
搭載ショベル・V
コンパル
税込
¥
1,639
¥
1,490
(1)
バスケットへ
アルミスコップ
トンボ工業
税込
¥
2,739
¥
2,490
(12)
除雪ホーキ
コンパル
税込
¥
934
~
¥
849
~
(5)
讃岐化成 ロードクリーン粒状
讃岐化成
税込
¥
1,529
¥
1,390
(14)
バスケットへ
ニューライト・ショベル
コンパル
税込
¥
703
¥
639
(1)
バスケットへ
RV・ロングブラシ伸縮式(152cm)
コンパル
税込
¥
2,189
¥
1,990
(2)
タマの手
平城商事
税込
¥
21,890
¥
19,900
(7)
バスケットへ
アルミショベル角形
TRUSCO
税込
¥
2,989
¥
2,717
(14)
バスケットへ
フレンチ・ショベル
コンパル
税込
¥
1,419
¥
1,290
(2)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
冷暖房・換気設備・忌避剤
暖房用品
防寒用品
除雪用品
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2022-02-04
用途:
雪かき
対象商品:
31995085
雪かきの作業は楽ですが、路面に残ってしまう先端を工夫した方がよい。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
カイロ
融雪マット
湯たんぽ
あんか
足元用カイロ
除雪用品
ハンディウォーマー
シェアする