◎木製スノーポール
降雪地域のドライバーを安全に導くスノーポールです。軽量・手軽なので設置作業の効率化がはかれます。
用途降雪地域の安全対策に。
仕様赤色部:5段(各300mmピッチ)、剣先有
トラスコ品番106-3868
材質木
質量(kg)1
長さ(m)3
寸法(Φ×mm)30×3000
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |