ユニット ユニットの 冷暖房・換気設備・忌避剤 ユニットの 暖房用品 ユニットの 防寒用品 巻きポカ 取替え用 温度持続時間6時間 巻きポカ 取替え用 注文コード 31998567 (1件のレビュー) 手首・足首兼用 温度持続時間6時間 成分鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、吸水性樹脂、食塩 最高温度(℃)60 平均温度(℃)51 内容量1袋(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WT-245 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31998567 WT-245 オープン ¥649 ¥649 ¥714 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 暖房用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity USB充電カイロ4000mAhピンク XL14 CRECOTE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ USB充電カイロ4000mAhブラック XL14 CRECOTE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ USB充電カイロ8000mAhグリーン XL20 CRECOTE 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ フェイスカバー 20個セット T-FCSシリーズ リーダーメディアテクノ 税込¥11,548 ¥10,498 サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション 三愛 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 難燃性ひざかけ ナビス(アズワン) 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ 湯たんぽA 2.5L 袋付(和柄エンジ) マルカ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ポリ湯たんぽ 600ml 袋付 オレンジ マルカ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 湯たんぽA 2.5L 袋なし マルカ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ NEWポリ湯たんぽ 1.8L 袋付 イエロー マルカ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 湯たんぽA 3.5L 和柄袋付 エンジ マルカ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ミニゆたA トタン湯たんぽ 600ml 袋付 マルカ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ NEWじょうごの要らない湯たんぽ 3.4L 袋付 マルカ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML 税込¥70,398 ¥63,998 バスケットへ ミツウロコ 豆炭あんか 大嶺日の丸燃料 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ EMSマット レッグ アルインコ 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ ショルダーヒーター アルインコ 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ スマーティレッグホット 遠赤外線脚温器 フットバス 水・お湯不要 寒さ 脚冷え対策 フジカ 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ ホットカーペット本体(日本製) ワタナベ工業 税込¥6,048~ ¥5,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤暖房用品防寒用品カイロ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 31998567 2024-02-06 用途: 寒冷時の楽器演奏時 株式会社アシストス 様 (製造業) 指先までは保温効果が伝わらないのでもう少しパワーが欲しいと感じました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります カイロ ひざ掛け・足温器・ホットカーペット 融雪マット 湯たんぽ あんか 足元用カイロ 除雪用品 ハンディウォーマー シェアする マイページ 最近見た商品