NTTドコモ Xi(LTE)/FOMA対応 IoT/M2Mルータ RX210

NTTドコモ Xi(LTE)/FOMA対応 IoT/M2Mルータ RX210 サン電子(PC)
(1件のレビュー)

NTTドコモ/MVNOの4GLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP520」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。

用途NTTドコモ/MVNOのLTE回線/3G回線に対応。下り最大100Mbps上り最大50Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE/3G網でデータ通信が可能。 仕様NTTドコモLTE/3G網 付属品スタートアップマニュアル(保証書付き) シルバー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31998917 SC-RRX210
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31998917
2019-09-30
用途:
通信ネットワーク構築

これまで手配していた店舗が閉店して困っていたところ、モノタロウさんが取扱いを始めていたので関連機器等を含めてさっそく購入しました。

初回が使用期日まで余裕がない段階でのweb注文だったのですが、納期及び送付先等について電話相談したところ、期待以上のご対応をいただき、深謝。



以来、同機種関連についてリピート購入しています。



もちろん梱包等も安心安全、使用にも全く問題なし。



できれば、もう少し当該機種をメインとしたお得なセット商品を増やして充実していただければ嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする