SoftBank 4G LTE/4G/3Gハイスピード対応ルータ ACアダプタ・アンテナ2本セットモデル Rooster RX280-SET
ソフトバンクの4GLTE/3G網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMM5220」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途ソフトバンク専用のLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。
付属品各スタートアップマニュアル/RX280本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本
色シルバー
周波数2500/2100/900MHz
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大100
伝送方法FDD-LTE/AXGP/WCDMA/HSPA+
内容量1セット