蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(YP-Selection)

蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(YP-Selection) ヤマトプロテック

空間に合わせてカラーコーディネート。ピュアホワイト・プラチナシルバーから選べるカラー消火器です。デザイン性の高い建物や空間に美しく調和し、商業施設や公共の建物など、人の目に触れる空間におすすめです。

薬剤量(kg)3 放射時間約13秒 放射距離4~7m 付属品リサイクルシール 型式蓄圧式 質量(kg)約5.13 タイプ粉末(ABC)消火器10型 使用温度範囲-30℃~+40℃ エコマーク認定認定 能力A-3・B-7・C 番号消第23~341号 全高(cm)約50.4 設置場所公共施設、商業施設、オフィスなど グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32006635 YA-10X(リサイクルシール付) ピュアホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
32006644 YA-10X(リサイクルシール付) プラチナシルバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする