曜日別特売

蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(AXI-Series)

蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(AXI-Series) - ヤマトプロテック

赤という定番のカラーではなく、プラチナシルバーで仕上げたシリーズです。人命を火災から守るための視認性を維持しながらも、 ”魅せる”消火器としてのデザイン性を兼ね備えました。

薬剤量(kg)3放射時間約13秒放射距離4~7m付属品リサイクルシール型式蓄圧式質量(kg)約5.13プラチナシルバータイプ粉末(ABC)消火器10型使用温度範囲-30℃~+40℃能力A-3・B-7・C番号消第23~341号全高(cm)約50.4設置場所公共施設、商業施設、オフィスなど全幅(cm)約18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32006696AXI-PX10(リサイクルシール付)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする