移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」

移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 - ヤマトプロテック移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 - ヤマトプロテック移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 - ヤマトプロテック移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 - ヤマトプロテック移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 - ヤマトプロテック移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 - ヤマトプロテック移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 - ヤマトプロテック移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 - ヤマトプロテック

保護ガードは、駐車場に設置されている移動式粉末(第3種)消火設備を、自動車からガードします。

型式移動式黄色(焼付塗装)タイプ粉末(第3種)消火設備関連商品全高(mm)500設置場所移動式消火設備が設置されている場所など内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※販売単位は1台となります。必要数をご確認お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32006757CS-U4第3種42.7
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32006766CS-I4第4種60.5
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする