ミラーレス デジタルカメラ Z 7 ボディ
NIKKOR Zレンズの真価を実感できる、有効画素数4575万画素の高画素モデル。ニコンFXフォーマットミラーレスカメラ Z 7
有効画素数4575万画素
本体質量(g)約585
仕様撮影可能枚数:約330[ファインダーのみ使用時]、約400コマ[画像モニターのみ使用時]、ビューファインダー:0.5型Quad-VGAOLED、約369万ドット
付属品EN-EL15c、バッテリーチャージャーMH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、接眼目当てDK-29、USBケーブルUC-E24、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC19、ボディーキャップBF-N1、アクセサリーシューカバーBS-1
電源EN-EL15c
液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)
ISO感度設定64~25600
撮像画面サイズ35.9×23.9mm
シャッタースピード1/8000~30秒
記録メディアXQDカード
連続撮影速度低速連続撮影:約1~5コマ/秒、高速連続撮影:約5.5コマ/秒
寸法(横×奥行×高さ)(mm)本体:約134×67.5×100.5
内容量1個