ミラーレス デジタルカメラ Z 7 24-70+FTZマウントアダプターキット

ミラーレス デジタルカメラ Z 7 24-70+FTZマウントアダプターキット Nikon(ニコン)

NIKKOR Zレンズの真価を実感できる、有効画素数4575万画素の高画素モデル。ニコンFXフォーマットミラーレスカメラ Z 7

有効画素数4575万画素 本体質量(g)約585 仕様撮影可能枚数:約330[ファインダーのみ使用時]、約400コマ[画像モニターのみ使用時]、ビューファインダー:0.5型Quad-VGAOLED、約369万ドット、キットレンズ:NIKKORZ24-70mmf/4S 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15b(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、接眼目当てDK-29、USBケーブルUC-E24、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC19、ボディーキャップBF-N1、アクセサリーシューカバーBS-1、マウントアダプターFTZ 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15b 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) ISO感度設定64~25600 撮像画面サイズ35.9×23.9mm シャッタースピード1/8000~30秒 記録メディアXQDカード 連続撮影速度低速連続撮影:約1~5コマ/秒、高速連続撮影:約5.5コマ/秒 寸法(横×奥行×高さ)(mm)本体:約134×67.5×100.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32007177 Z 7 24-70+FTZマウントアダプターキット
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする