パーフェクトクーラーサーフ ホワイト

パーフェクトクーラーサーフ ホワイト - ニッぺ(日本ペイント)
(1件のレビュー)

赤外線反射顔料により遮熱下塗り塗料として近赤外線を反射。遮熱上塗り層を透過した赤外線を下塗り層で反射させることで、遮熱上塗り塗料と合わせて高い遮熱効果を発揮します。
中空バルーンの効果により熱伝導率を通常の下塗り塗料より低減。上塗り「パーフェクトクーラーベスト」との組み合わせで高い遮熱性能を発揮します。
中空バルーンのベアリング効果によりローラーの転がりが良く、また転写性が良いため塗料の飛散も少なく、作業性が良好です。
上塗り「パーフェクトクーラーベスト」との組み合わせで、下塗り~上塗りまでオール水性塗料での施工が可能です。

用途住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替え塗布面積(m2/缶)48~80指触乾燥時間(分)120(5~10℃)、60(23℃)、30(30℃)希釈剤水道水塗布方法ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)8~12油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)16時間以上7日以内(5~10℃)、16時間以上5日以内(23℃)、16時間以上3日以内(30℃)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25内容量1缶(12kg)
注意
※金属素材及びさび止め塗料の上には塗装できません。
※大面積に塗装した場合、雨に触れた面積が多いほど界面活性剤が反応し泡が発生する場合がありますので、雨水が排水溝を通るような大きな施設には適しません。
(戸建程度の大きさであれば問題ありません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
320086043021968ホワイト屋外用屋根用
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32008604
2021-05-18
用途: スレート屋根の下地塗装
有限会社谷商店卸売・小売業

伸びもよく、たれも少ない。DIYでの屋根塗装ですが満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする