DL380 Gen10 Xeon Silver 4112 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 ラックGSモデル

DL380 Gen10 Xeon Silver 4112 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 ラックGSモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)

HPEProLiantDL380の次世代機、DL380Gen10を発表します。DL380Gen10の特長はセキュリティー機能と拡張性です。HPE独自の電子認証によるファームウエアの更新や不正書き換えの早期認識と回復機能を備えています。お客様の業務を守る”世界標準の安心サーバー”です。さらに拡張性は大幅に強化されており、最大30SFFドライブまたは19LFFドライブ、高性能なNVMeドライブも20台まで選択可能です。このためデータベースや仮想化統合、Hadoopなど高性能大容量のストレージを求めるニーズに最適です。また、PCIe9スロットにも対応しており、ダブルワイドのGPUを搭載可能、人工知能/HPCなどのニーズにも適しています。
最大56コア/112スレッドインテル(R)Xeon(R)プロセッサー・スケーラブル・ファミリーを2基搭載可能。さらにHPEIST(最適化機能)の適用で各ワークロードで最高の性能を実現します。
メモリには高速DDR4メモリを標準搭載し、最大3TBメモリーをサポート(MタイプCPU)、さらに192GBのPersistentMemory(不揮発性メモリ)をサポートしデータベースなどのアプリケーションで最高の性能を実現します。
また、1TB不揮発性メモリ領域を実現するHPEScalablePersistentMemoryにも対応します。
また、管理機能には第5世代のiLOManagementEngine(iLO5)を搭載し、セキュリティー管理とともにサーバーのライフサイクル管理を自動化し、サーバー運用の劇的な効率改善に寄与します。

仕様
光学ドライブの種類:外付けサポートのみ、インフラストラクチャ管理:Intelligent Provisioning (内蔵) を搭載するHPE iLO Management、HPE OneView Standard (要ダウンロード) (標準)、HPE iLO Advanced、HPE iLO Advancedプレミアムセキュリティエディション、およびHPE OneView Advanced (オプション)、ネットワークコントローラー:」HPE 1Gb 331iイーサーネットアダプター x 1、コントローラーあたり4ポート、FlexibleLOM (オプション)
ディスク コントローラー:Smart アレイ P408i-a コントローラー、シャーシ:2Uラックマウント型
容量(GB)16RDIMM プロセッサーインテル、インテル(R) Xeon(R)スケーラブル4112 (4コア、2.6GHz、8.25MB、85W)、使用できるプロセッサーコア:4、プロセッサーあたり、プロセッサーキャッシュ:8.25MB L3、プロセッサー数:2 スロット拡張:8、メモリ:24個のDIMMスロット 質量(kg)14.76 機能システムファン:ホットプラグ対応冗長ファン、標準搭載 メモリーDDR4レジスタ付きDIMM 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)44.55×73.03×8.74 周波数(GHz)クロック:2.6 電源アダプタHPE 500W Flex Slot Platinumホットプラグ対応電源装置キット x 1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32021256 Q8T91A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする