MicroServer Gen10 Opteron X3421 1P4C 8GBメモリ SATA タワー GSモデル

MicroServer Gen10 Opteron X3421 1P4C 8GBメモリ SATA タワー GSモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)

HPEProLiantMicroServerGen10は、静音、コストパフォーマンスに優れた卓上サーバーです。低消費電力、優れた処理能力とグラフィックス性能を実現するAMDOpteron(TM)X3000プロセッサーを1基搭載し、静音設計、十分な拡張性により、初めて導入するサーバーを始め、小規模ビジネスに最適なサーバーです。

容量(GB)8 プロセッサーAMD Opteron X3421、プロセッサーキャッシュ;2MB、プロセッサー数:標準1基のプロセッサー 1P/4C スロット拡張:ロープロファイルPCIExpressGen3×8×8,ロープロファイルPCIExpressGen3×1×4、メモリ:2個のDIMMスロット 仕様サポートするドライブ:3.5型ドライブ最大4台、ディスクレス、ネットワークコントローラー:Ethernet 1Gb 2 ポート 332i ネットワーク アダプター、ディスク コントローラー:Marvell 88SE9230 SATA RAID、シャーシ:Ultra Microタワー 質量(kg)9.7 メモリーDDR4アンバッファDIMM 保証期間1年間翌営業日オンサイトサービス、1年間パーツ保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.0×25.4×23.5 周波数(GHz)クロック:2.1-3.4 電源アダプタ200Wノンホットプラグパワーサプライ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32021439 P04923-291
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする