ML350 Gen10 Xeon Silver 4110 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ SAS/8SFF P408i-a/2GB 800W電源 タワーRPS対応GSモデル

ML350 Gen10 Xeon Silver 4110 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ SAS/8SFF P408i-a/2GB 800W電源 タワーRPS対応GSモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)

ML350Gen10は、大規模システムにおける拠点向けのビジネスサーバーの中でも最上位に位置する2ソケットタワーサーバーであり、HPEProLiantタワー型サーバーで最高クラスの性能を提供します。ML350Gen10は、最大2基のインテル(R)Xeon(R)プロセッサー・スケーラブル・ファミリーを搭載可能し、高性能・低消費電力のDDR4-2666MT/sメモリを標準搭載します。
また、最大24台が可能な2.5インチドライブ、または最大12台が可能な3.5インチドライブを内蔵が可能なほか、8つものPCIExpressGen3スロットなど、最高水準のタワーサーバーならではの拡張性を備えています。さらに、オンボードSATAコントローラーであるSmartアレイS100iコントローラーを標準搭載、高性能で定評のあるSmartアレイP408i-a/P816i-aにもアップグレードが可能です。
なお、ML350Gen9の筐体と比較して、幅-4.5cm、奥行-10cm、最大重量‐13kgと、スリムかつ軽量化し、静音性(28-32dBA)に優れ、病院、図書館、オフィス環境に最適です。

容量(GB)16 プロセッサー標準1基のプロセッサー 1P/8C、使用できるプロセッサーコア:2P/16C、インテル(R) Xeon(R) Silver プロセッサー4110 仕様拡張:8 (フルハイト/フルレングスPCI Express Gen3×16(4)、, フルハイト/フルレングスPCI Express Gen3×8 (2)、 フルハイト/フルレングスPCI Express Gen3×4 (2) )、メモリスロット:24個のDIMMスロット、ドライブ:2.5型ホットプラグディスクドライブ最大24台、内蔵ハードドライブ:標準搭載なし、インフラストラクチャ管理:iLOManagementEngine(iLO5)、InsightControlに対応、ネットワークコントローラー:HPEEthernet1Gb4ポート369iネットワークアダプター、ディスクコントローラー:P408i-a/2GB、シャーシ:タワー、ラック搭載時は5U(本体4U+ラック搭載キット1U占有) 質量(kg)(最大)42 メモリーDDR4-2666RDIMM 保証期間3年間翌営業日オンサイトサービス、3年間パーツ保証 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)17.4×64.8×46.2 電源アダプタ800W×1(2個構成により電源冗長可能) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32021554 877621-371
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする