MSA 2050 SAS デュアルコントローラー 2.5型ドライブ ストレージ

MSA 2050 SAS デュアルコントローラー 2.5型ドライブ ストレージ HP(日本ヒューレット・パッカード)

手頃な価格のハイパフォーマンス共有ストレージをお探しですか。HPEMSA2050ストレージは、小規模オフィスとリモートオフィスに最適であり、手頃な価格でアプリケーションアクセラレーションを実現する設計のフラッシュ対応システムです。低コストだからといって甘くみてはなりません。シンプルさ、成長に合わせて拡大できる柔軟性、およびエントリー価格のアレイではこれまで付属していなかった高度な機能を提供します。ソリッドステートディスク(SSD)、ハイパフォーマンスエンタープライズ、または低コストのミッドラインSASベースのドライブを組み合わせて、小規模構成からスタートして、必要に応じて拡張できます。HPEMSA2050ストレージは過去8年間、エントリーストレージファイバーチャネル(FC)プラットフォームとして業界をリードしており、世界中で約50万台のシステムが販売されています[1]。同じ価格で前世代の2倍以上のパフォーマンス[2]を発揮し、200,000IOPS以上を実現します。非常にシンプルで手頃な価格のフラッシュ対応ストレージであり、最小のコストで最高のパフォーマンスを得ることができます。

インターフェイス6Gb & 12Gb SAS x 4ポート (コントローラーあたり) 仕様クラスターサポート:Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS、SANバックアップサポート:有、SystemsInsightManagerのサポート:有、互換性のあるオペレーティングシステム:MicrosoftWindowsServer2016、MicrosoftWindowsServer2012、MicrosoftWindowsServer2012R2、MicrosoftWindowsHyper-V、HP-UX、RedHatLinux、SUSELinux、VMware、シャーシ:2U、2.5型ドライブx24(本体のみ)、2.5型ドライブx192(増設エンクロージャー使用時最大)、3.5型と2.5型ドライブの混在にも対応(ドライブの最大数は構成によって異なる) 質量(kg)25.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(最小)479×579×89[2U] 保証期間3年間パーツ保証/3年間翌営業日対応オンサイト 省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.0072 コントローラー型式HPE MSA 2050 SASコントローラーx 2 標準搭載 容量(TB)ドライブ標準搭載無し、最大384(HDD)、614.4(SSD)をサポート、増設エンクロージャー使用時 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32024695 Q1J29A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする