曜日別特売

高速アイソレータWSP-DE-15

高速アイソレータWSP-DE-15 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32198399WSP-DE-15A-AXAC100~240DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198408WSP-DE-15A-ATAC100~240DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198417WSP-DE-15A-DXDC24DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198426WSP-DE-15A-DTDC24DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198435WSP-DE-15A-8XDC110DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198444WSP-DE-15A-8TDC110DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198453WSP-DE-15B-AXAC100~240DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198469WSP-DE-15B-ATAC100~240DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198478WSP-DE-15B-DXDC24DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198487WSP-DE-15B-DTDC24DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198496WSP-DE-15B-8XDC110DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198505WSP-DE-15B-8TDC110DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198514WSP-DE-15D-AXAC100~240DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198523WSP-DE-15D-ATAC100~240DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198539WSP-DE-15D-DXDC24DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198548WSP-DE-15D-DTDC24DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198557WSP-DE-15D-8XDC110DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198566WSP-DE-15D-8TDC110DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198575WSP-DE-15E-AXAC100~240DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198584WSP-DE-15E-ATAC100~240DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198593WSP-DE-15E-DXDC24DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198609WSP-DE-15E-DTDC24DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198618WSP-DE-15E-8XDC110DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198627WSP-DE-15E-8TDC110DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198636WSP-DE-15G-AXAC100~240DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198645WSP-DE-15G-ATAC100~240DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198654WSP-DE-15G-DXDC24DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198663WSP-DE-15G-DTDC24DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198679WSP-DE-15G-8XDC110DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198688WSP-DE-15G-8TDC110DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198697WSP-DE-15H-AXAC100~240DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198706WSP-DE-15H-ATAC100~240DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198715WSP-DE-15H-DXDC24DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198724WSP-DE-15H-DTDC24DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198733WSP-DE-15H-8XDC110DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198749WSP-DE-15H-8TDC110DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198758WSP-DE-15J-AXAC100~240DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198767WSP-DE-15J-ATAC100~240DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198776WSP-DE-15J-DXDC24DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198785WSP-DE-15J-DTDC24DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198794WSP-DE-15J-8XDC110DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198803WSP-DE-15J-8TDC110DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198819WSP-DE-15K-AXAC100~240DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198828WSP-DE-15K-ATAC100~240DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198837WSP-DE-15K-DXDC24DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198846WSP-DE-15K-DTDC24DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198855WSP-DE-15K-8XDC110DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198864WSP-DE-15K-8TDC110DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198873WSP-DE-15L-AXAC100~240DC0~1Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32198889WSP-DE-15L-ATAC100~240DC0~1V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする