曜日別特売

2出力高速アイソレータWSP-DEW-14

2出力高速アイソレータWSP-DEW-14 - 渡辺電機工業
入力信号DC1~5VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全576種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
576種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32230075WSP-DEW-14AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230084WSP-DEW-14AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230093WSP-DEW-14AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230109WSP-DEW-14AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230118WSP-DEW-14AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230127WSP-DEW-14AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230136WSP-DEW-14AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230145WSP-DEW-14AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230154WSP-DEW-14AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230163WSP-DEW-14AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230179WSP-DEW-14AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230188WSP-DEW-14AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230197WSP-DEW-14AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230206WSP-DEW-14AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230215WSP-DEW-14AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230224WSP-DEW-14AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230233WSP-DEW-14AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230249WSP-DEW-14AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230258WSP-DEW-14AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230267WSP-DEW-14AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230276WSP-DEW-14AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230285WSP-DEW-14AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230294WSP-DEW-14AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230303WSP-DEW-14AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230319WSP-DEW-14AL-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230328WSP-DEW-14AL-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230337WSP-DEW-14AL-DXDC24なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230346WSP-DEW-14AL-DTDC24付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230355WSP-DEW-14AL-8XDC110なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230364WSP-DEW-14AL-8TDC110付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230373WSP-DEW-14AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230389WSP-DEW-14AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230398WSP-DEW-14AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230407WSP-DEW-14AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230416WSP-DEW-14AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230425WSP-DEW-14AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230434WSP-DEW-14AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230443WSP-DEW-14AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230459WSP-DEW-14AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230468WSP-DEW-14AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230477WSP-DEW-14AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230486WSP-DEW-14AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230495WSP-DEW-14AR-AXAC100~240なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230504WSP-DEW-14AR-ATAC100~240付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230513WSP-DEW-14AR-DXDC24なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230529WSP-DEW-14AR-DTDC24付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230538WSP-DEW-14AR-8XDC110なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230547WSP-DEW-14AR-8TDC110付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230556WSP-DEW-14BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32230565WSP-DEW-14BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする