曜日別特売

2出力高速アイソレータWSP-DEW-17

2出力高速アイソレータWSP-DEW-17 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全576種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
576種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32241598WSP-DEW-17AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241607WSP-DEW-17AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241616WSP-DEW-17AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241625WSP-DEW-17AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241634WSP-DEW-17AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241643WSP-DEW-17AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241659WSP-DEW-17AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241668WSP-DEW-17AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241677WSP-DEW-17AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241686WSP-DEW-17AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241695WSP-DEW-17AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241704WSP-DEW-17AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241713WSP-DEW-17AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241729WSP-DEW-17AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241738WSP-DEW-17AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241747WSP-DEW-17AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241756WSP-DEW-17AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241765WSP-DEW-17AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241774WSP-DEW-17AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241783WSP-DEW-17AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241799WSP-DEW-17AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241808WSP-DEW-17AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241817WSP-DEW-17AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241826WSP-DEW-17AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241835WSP-DEW-17AL-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241844WSP-DEW-17AL-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241853WSP-DEW-17AL-DXDC24なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241869WSP-DEW-17AL-DTDC24付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241878WSP-DEW-17AL-8XDC110なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241887WSP-DEW-17AL-8TDC110付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241896WSP-DEW-17AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241905WSP-DEW-17AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241914WSP-DEW-17AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241923WSP-DEW-17AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241939WSP-DEW-17AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241948WSP-DEW-17AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241957WSP-DEW-17AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241966WSP-DEW-17AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241975WSP-DEW-17AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241984WSP-DEW-17AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32241993WSP-DEW-17AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32242009WSP-DEW-17AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32242018WSP-DEW-17AR-AXAC100~240なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32242027WSP-DEW-17AR-ATAC100~240付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32242036WSP-DEW-17AR-DXDC24なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32242045WSP-DEW-17AR-DTDC24付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32242054WSP-DEW-17AR-8XDC110なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32242063WSP-DEW-17AR-8TDC110付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32242079WSP-DEW-17BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32242088WSP-DEW-17BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする