曜日別特売

絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-11

絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-11 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32311135WSP-DS-11A-AXAC100~240DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311144WSP-DS-11A-ATAC100~240DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311153WSP-DS-11A-DXDC24DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311169WSP-DS-11A-DTDC24DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311178WSP-DS-11A-8XDC110DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311187WSP-DS-11A-8TDC110DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311196WSP-DS-11B-AXAC100~240DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311205WSP-DS-11B-ATAC100~240DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311214WSP-DS-11B-DXDC24DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311223WSP-DS-11B-DTDC24DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311239WSP-DS-11B-8XDC110DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311248WSP-DS-11B-8TDC110DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311257WSP-DS-11D-AXAC100~240DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311266WSP-DS-11D-ATAC100~240DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311275WSP-DS-11D-DXDC24DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311284WSP-DS-11D-DTDC24DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311293WSP-DS-11D-8XDC110DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311309WSP-DS-11D-8TDC110DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311318WSP-DS-11E-AXAC100~240DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311327WSP-DS-11E-ATAC100~240DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311336WSP-DS-11E-DXDC24DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311345WSP-DS-11E-DTDC24DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311354WSP-DS-11E-8XDC110DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311363WSP-DS-11E-8TDC110DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311379WSP-DS-11G-AXAC100~240DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311388WSP-DS-11G-ATAC100~240DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311397WSP-DS-11G-DXDC24DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311406WSP-DS-11G-DTDC24DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311415WSP-DS-11G-8XDC110DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311424WSP-DS-11G-8TDC110DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311433WSP-DS-11H-AXAC100~240DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311449WSP-DS-11H-ATAC100~240DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311458WSP-DS-11H-DXDC24DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311467WSP-DS-11H-DTDC24DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311476WSP-DS-11H-8XDC110DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311485WSP-DS-11H-8TDC110DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311494WSP-DS-11J-AXAC100~240DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311503WSP-DS-11J-ATAC100~240DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311519WSP-DS-11J-DXDC24DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311528WSP-DS-11J-DTDC24DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311537WSP-DS-11J-8XDC110DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311546WSP-DS-11J-8TDC110DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311555WSP-DS-11K-AXAC100~240DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311564WSP-DS-11K-ATAC100~240DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311573WSP-DS-11K-DXDC24DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311589WSP-DS-11K-DTDC24DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311598WSP-DS-11K-8XDC110DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311607WSP-DS-11K-8TDC110DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311616WSP-DS-11L-AXAC100~240DC0~1Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311625WSP-DS-11L-ATAC100~240DC0~1V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする