曜日別特売

2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11

2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全576種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
576種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32328416WSP-DSW-11AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328425WSP-DSW-11AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328434WSP-DSW-11AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328443WSP-DSW-11AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328459WSP-DSW-11AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328468WSP-DSW-11AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328477WSP-DSW-11AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328486WSP-DSW-11AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328495WSP-DSW-11AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328504WSP-DSW-11AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328513WSP-DSW-11AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328529WSP-DSW-11AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328538WSP-DSW-11AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328547WSP-DSW-11AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328556WSP-DSW-11AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328565WSP-DSW-11AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328574WSP-DSW-11AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328583WSP-DSW-11AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328599WSP-DSW-11AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328608WSP-DSW-11AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328617WSP-DSW-11AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328626WSP-DSW-11AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328635WSP-DSW-11AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328644WSP-DSW-11AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328653WSP-DSW-11AL-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328669WSP-DSW-11AL-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328678WSP-DSW-11AL-DXDC24なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328687WSP-DSW-11AL-DTDC24付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328696WSP-DSW-11AL-8XDC110なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328705WSP-DSW-11AL-8TDC110付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328714WSP-DSW-11AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328723WSP-DSW-11AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328739WSP-DSW-11AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328748WSP-DSW-11AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328757WSP-DSW-11AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328766WSP-DSW-11AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328775WSP-DSW-11AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328784WSP-DSW-11AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328793WSP-DSW-11AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328809WSP-DSW-11AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328818WSP-DSW-11AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328827WSP-DSW-11AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328836WSP-DSW-11AR-AXAC100~240なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328845WSP-DSW-11AR-ATAC100~240付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328854WSP-DSW-11AR-DXDC24なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328863WSP-DSW-11AR-DTDC24付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328879WSP-DSW-11AR-8XDC110なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328888WSP-DSW-11AR-8TDC110付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328897WSP-DSW-11BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32328906WSP-DSW-11BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする