曜日別特売

2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12

2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全576種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
576種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32334174WSP-DSW-12AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334183WSP-DSW-12AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334199WSP-DSW-12AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334208WSP-DSW-12AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334217WSP-DSW-12AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334226WSP-DSW-12AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334235WSP-DSW-12AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334244WSP-DSW-12AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334253WSP-DSW-12AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334269WSP-DSW-12AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334278WSP-DSW-12AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334287WSP-DSW-12AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334296WSP-DSW-12AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334305WSP-DSW-12AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334314WSP-DSW-12AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334323WSP-DSW-12AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334339WSP-DSW-12AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334348WSP-DSW-12AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334357WSP-DSW-12AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334366WSP-DSW-12AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334375WSP-DSW-12AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334384WSP-DSW-12AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334393WSP-DSW-12AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334409WSP-DSW-12AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334418WSP-DSW-12AL-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334427WSP-DSW-12AL-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334436WSP-DSW-12AL-DXDC24なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334445WSP-DSW-12AL-DTDC24付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334454WSP-DSW-12AL-8XDC110なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334463WSP-DSW-12AL-8TDC110付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334479WSP-DSW-12AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334488WSP-DSW-12AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334497WSP-DSW-12AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334506WSP-DSW-12AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334515WSP-DSW-12AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334524WSP-DSW-12AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334533WSP-DSW-12AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334549WSP-DSW-12AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334558WSP-DSW-12AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334567WSP-DSW-12AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334576WSP-DSW-12AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334585WSP-DSW-12AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334594WSP-DSW-12AR-AXAC100~240なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334603WSP-DSW-12AR-ATAC100~240付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334619WSP-DSW-12AR-DXDC24なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334628WSP-DSW-12AR-DTDC24付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334637WSP-DSW-12AR-8XDC110なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334646WSP-DSW-12AR-8TDC110付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334655WSP-DSW-12BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32334664WSP-DSW-12BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする