曜日別特売

2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-14

2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-14 - 渡辺電機工業
入力信号DC1~5VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全576種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
576種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32345697WSP-DSW-14AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345706WSP-DSW-14AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345715WSP-DSW-14AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345724WSP-DSW-14AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345733WSP-DSW-14AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345749WSP-DSW-14AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345758WSP-DSW-14AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345767WSP-DSW-14AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345776WSP-DSW-14AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345785WSP-DSW-14AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345794WSP-DSW-14AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345803WSP-DSW-14AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345819WSP-DSW-14AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345828WSP-DSW-14AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345837WSP-DSW-14AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345846WSP-DSW-14AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345855WSP-DSW-14AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345864WSP-DSW-14AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345873WSP-DSW-14AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345889WSP-DSW-14AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345898WSP-DSW-14AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345907WSP-DSW-14AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345916WSP-DSW-14AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345925WSP-DSW-14AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345934WSP-DSW-14AL-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345943WSP-DSW-14AL-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345959WSP-DSW-14AL-DXDC24なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345968WSP-DSW-14AL-DTDC24付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345977WSP-DSW-14AL-8XDC110なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345986WSP-DSW-14AL-8TDC110付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32345995WSP-DSW-14AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346004WSP-DSW-14AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346013WSP-DSW-14AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346029WSP-DSW-14AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346038WSP-DSW-14AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346047WSP-DSW-14AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346056WSP-DSW-14AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346065WSP-DSW-14AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346074WSP-DSW-14AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346083WSP-DSW-14AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346099WSP-DSW-14AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346108WSP-DSW-14AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346117WSP-DSW-14AR-AXAC100~240なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346126WSP-DSW-14AR-ATAC100~240付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346135WSP-DSW-14AR-DXDC24なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346144WSP-DSW-14AR-DTDC24付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346153WSP-DSW-14AR-8XDC110なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346169WSP-DSW-14AR-8TDC110付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346178WSP-DSW-14BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32346187WSP-DSW-14BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする