曜日別特売

2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-16

2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-16 - 渡辺電機工業
入力信号AC0~110VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32431377WSP-EFW-16AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431386WSP-EFW-16AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431395WSP-EFW-16AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431404WSP-EFW-16AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431413WSP-EFW-16AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431429WSP-EFW-16AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431438WSP-EFW-16AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431447WSP-EFW-16AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431456WSP-EFW-16AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431465WSP-EFW-16AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431474WSP-EFW-16AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431483WSP-EFW-16AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431499WSP-EFW-16AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431508WSP-EFW-16AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431517WSP-EFW-16AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431526WSP-EFW-16AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431535WSP-EFW-16AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431544WSP-EFW-16AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431553WSP-EFW-16AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431569WSP-EFW-16AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431578WSP-EFW-16AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431587WSP-EFW-16AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431596WSP-EFW-16AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431605WSP-EFW-16AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431614WSP-EFW-16AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431623WSP-EFW-16AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431639WSP-EFW-16AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431648WSP-EFW-16AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431657WSP-EFW-16AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431666WSP-EFW-16AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431675WSP-EFW-16AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431684WSP-EFW-16AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431693WSP-EFW-16AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431709WSP-EFW-16AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431718WSP-EFW-16AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431727WSP-EFW-16AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431736WSP-EFW-16DA-AXAC100~240なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431745WSP-EFW-16DA-ATAC100~240付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431754WSP-EFW-16DA-DXDC24なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431763WSP-EFW-16DA-DTDC24付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431779WSP-EFW-16DA-8XDC110なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431788WSP-EFW-16DA-8TDC110付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431797WSP-EFW-16DD-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431806WSP-EFW-16DD-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431815WSP-EFW-16DD-DXDC24なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431824WSP-EFW-16DD-DTDC24付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431833WSP-EFW-16DD-8XDC110なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431849WSP-EFW-16DD-8TDC110付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431858WSP-EFW-16DG-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32431867WSP-EFW-16DG-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする