曜日別特売

2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-18

2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-18 - 渡辺電機工業
入力信号AC0~200VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32434974WSP-EFW-18AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32434983WSP-EFW-18AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32434999WSP-EFW-18AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435008WSP-EFW-18AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435017WSP-EFW-18AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435026WSP-EFW-18AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435035WSP-EFW-18AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435044WSP-EFW-18AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435053WSP-EFW-18AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435069WSP-EFW-18AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435078WSP-EFW-18AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435087WSP-EFW-18AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435096WSP-EFW-18AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435105WSP-EFW-18AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435114WSP-EFW-18AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435123WSP-EFW-18AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435139WSP-EFW-18AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435148WSP-EFW-18AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435157WSP-EFW-18AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435166WSP-EFW-18AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435175WSP-EFW-18AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435184WSP-EFW-18AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435193WSP-EFW-18AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435209WSP-EFW-18AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435218WSP-EFW-18AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435227WSP-EFW-18AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435236WSP-EFW-18AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435245WSP-EFW-18AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435254WSP-EFW-18AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435263WSP-EFW-18AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435279WSP-EFW-18AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435288WSP-EFW-18AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435297WSP-EFW-18AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435306WSP-EFW-18AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435315WSP-EFW-18AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435324WSP-EFW-18AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435333WSP-EFW-18DA-AXAC100~240なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435349WSP-EFW-18DA-ATAC100~240付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435358WSP-EFW-18DA-DXDC24なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435367WSP-EFW-18DA-DTDC24付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435376WSP-EFW-18DA-8XDC110なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435385WSP-EFW-18DA-8TDC110付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435394WSP-EFW-18DD-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435403WSP-EFW-18DD-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435419WSP-EFW-18DD-DXDC24なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435428WSP-EFW-18DD-DTDC24付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435437WSP-EFW-18DD-8XDC110なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435446WSP-EFW-18DD-8TDC110付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435455WSP-EFW-18DG-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32435464WSP-EFW-18DG-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする