曜日別特売

2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-19

2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-19 - 渡辺電機工業
入力信号AC0~250VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全360種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
360種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32438578WSP-EFW-19AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438587WSP-EFW-19AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438596WSP-EFW-19AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438605WSP-EFW-19AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438614WSP-EFW-19AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438623WSP-EFW-19AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438639WSP-EFW-19AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438648WSP-EFW-19AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438657WSP-EFW-19AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438666WSP-EFW-19AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438675WSP-EFW-19AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438684WSP-EFW-19AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438693WSP-EFW-19AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438709WSP-EFW-19AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438718WSP-EFW-19AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438727WSP-EFW-19AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438736WSP-EFW-19AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438745WSP-EFW-19AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438754WSP-EFW-19AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438763WSP-EFW-19AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438779WSP-EFW-19AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438788WSP-EFW-19AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438797WSP-EFW-19AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438806WSP-EFW-19AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438815WSP-EFW-19AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438824WSP-EFW-19AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438833WSP-EFW-19AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438849WSP-EFW-19AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438858WSP-EFW-19AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438867WSP-EFW-19AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438876WSP-EFW-19AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438885WSP-EFW-19AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438894WSP-EFW-19AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438903WSP-EFW-19AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438919WSP-EFW-19AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438928WSP-EFW-19AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438937WSP-EFW-19DA-AXAC100~240なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438946WSP-EFW-19DA-ATAC100~240付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438955WSP-EFW-19DA-DXDC24なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438964WSP-EFW-19DA-DTDC24付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438973WSP-EFW-19DA-8XDC110なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438989WSP-EFW-19DA-8TDC110付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32438998WSP-EFW-19DD-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32439007WSP-EFW-19DD-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32439016WSP-EFW-19DD-DXDC24なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32439025WSP-EFW-19DD-DTDC24付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32439034WSP-EFW-19DD-8XDC110なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32439043WSP-EFW-19DD-8TDC110付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32439059WSP-EFW-19DG-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32439068WSP-EFW-19DG-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする