曜日別特売

2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19

2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19 - 渡辺電機工業
入力信号0~343ΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全576種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
576種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32487709WSP-MSW-19AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487718WSP-MSW-19AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487727WSP-MSW-19AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487736WSP-MSW-19AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487745WSP-MSW-19AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487754WSP-MSW-19AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487763WSP-MSW-19AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487779WSP-MSW-19AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487788WSP-MSW-19AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487797WSP-MSW-19AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487806WSP-MSW-19AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487815WSP-MSW-19AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487824WSP-MSW-19AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487833WSP-MSW-19AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487849WSP-MSW-19AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487858WSP-MSW-19AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487867WSP-MSW-19AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487876WSP-MSW-19AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487885WSP-MSW-19AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487894WSP-MSW-19AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487903WSP-MSW-19AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487919WSP-MSW-19AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487928WSP-MSW-19AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487937WSP-MSW-19AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487946WSP-MSW-19AL-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487955WSP-MSW-19AL-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487964WSP-MSW-19AL-DXDC24なしDC4~20mADC0~1V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487973WSP-MSW-19AL-DTDC24付きDC4~20mADC0~1V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487989WSP-MSW-19AL-8XDC110なしDC4~20mADC0~1V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32487998WSP-MSW-19AL-8TDC110付きDC4~20mADC0~1V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488007WSP-MSW-19AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488016WSP-MSW-19AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488025WSP-MSW-19AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488034WSP-MSW-19AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488043WSP-MSW-19AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488059WSP-MSW-19AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488068WSP-MSW-19AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488077WSP-MSW-19AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488086WSP-MSW-19AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488095WSP-MSW-19AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488104WSP-MSW-19AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488113WSP-MSW-19AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488129WSP-MSW-19AR-AXAC100~240なしDC4~20mADC±10V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488138WSP-MSW-19AR-ATAC100~240付きDC4~20mADC±10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488147WSP-MSW-19AR-DXDC24なしDC4~20mADC±10V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488156WSP-MSW-19AR-DTDC24付きDC4~20mADC±10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488165WSP-MSW-19AR-8XDC110なしDC4~20mADC±10V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488174WSP-MSW-19AR-8TDC110付きDC4~20mADC±10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488183WSP-MSW-19BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32488199WSP-MSW-19BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする