曜日別特売

2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31

2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31 - 渡辺電機工業
入力信号501~10kΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32499225WSP-MSW-31AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499234WSP-MSW-31AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499243WSP-MSW-31AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499259WSP-MSW-31AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499268WSP-MSW-31AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499277WSP-MSW-31AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499286WSP-MSW-31AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499295WSP-MSW-31AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499304WSP-MSW-31AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499313WSP-MSW-31AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499329WSP-MSW-31AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499338WSP-MSW-31AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499347WSP-MSW-31AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499356WSP-MSW-31AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499365WSP-MSW-31AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499374WSP-MSW-31AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499383WSP-MSW-31AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499399WSP-MSW-31AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499408WSP-MSW-31AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499417WSP-MSW-31AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499426WSP-MSW-31AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499435WSP-MSW-31AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499444WSP-MSW-31AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499453WSP-MSW-31AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499469WSP-MSW-31AL-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499478WSP-MSW-31AL-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499487WSP-MSW-31AL-DXDC24なしDC4~20mADC0~1V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499496WSP-MSW-31AL-DTDC24付きDC4~20mADC0~1V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499505WSP-MSW-31AL-8XDC110なしDC4~20mADC0~1V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499514WSP-MSW-31AL-8TDC110付きDC4~20mADC0~1V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499523WSP-MSW-31AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499539WSP-MSW-31AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499548WSP-MSW-31AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499557WSP-MSW-31AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499566WSP-MSW-31AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499575WSP-MSW-31AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499584WSP-MSW-31AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499593WSP-MSW-31AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499609WSP-MSW-31AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499618WSP-MSW-31AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499627WSP-MSW-31AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499636WSP-MSW-31AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499645WSP-MSW-31AR-AXAC100~240なしDC4~20mADC±10V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499654WSP-MSW-31AR-ATAC100~240付きDC4~20mADC±10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499663WSP-MSW-31AR-DXDC24なしDC4~20mADC±10V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499679WSP-MSW-31AR-DTDC24付きDC4~20mADC±10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499688WSP-MSW-31AR-8XDC110なしDC4~20mADC±10V
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499697WSP-MSW-31AR-8TDC110付きDC4~20mADC±10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499706WSP-MSW-31BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32499715WSP-MSW-31BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする