曜日別特売

ピークホルダ

ピークホルダ - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力信号
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32505026WSP-PH-11A-AXAC100~240DC0~100mVDC4~20mAなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505035WSP-PH-11A-ATAC100~240DC0~100mVDC4~20mA付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505044WSP-PH-11A-DXDC24DC0~100mVDC4~20mAなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505053WSP-PH-11A-DTDC24DC0~100mVDC4~20mA付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505069WSP-PH-11A-8XDC110DC0~100mVDC4~20mAなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505078WSP-PH-11A-8TDC110DC0~100mVDC4~20mA付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505087WSP-PH-11D-AXAC100~240DC0~100mVDC0~1mAなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505096WSP-PH-11D-ATAC100~240DC0~100mVDC0~1mA付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505105WSP-PH-11D-DXDC24DC0~100mVDC0~1mAなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505114WSP-PH-11D-DTDC24DC0~100mVDC0~1mA付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505123WSP-PH-11D-8XDC110DC0~100mVDC0~1mAなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505139WSP-PH-11D-8TDC110DC0~100mVDC0~1mA付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505148WSP-PH-11G-AXAC100~240DC0~100mVDC0~20mAなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505157WSP-PH-11G-ATAC100~240DC0~100mVDC0~20mA付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505166WSP-PH-11G-DXDC24DC0~100mVDC0~20mAなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505175WSP-PH-11G-DTDC24DC0~100mVDC0~20mA付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505184WSP-PH-11G-8XDC110DC0~100mVDC0~20mAなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505193WSP-PH-11G-8TDC110DC0~100mVDC0~20mA付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505209WSP-PH-11H-AXAC100~240DC0~100mVDC1~5Vなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505218WSP-PH-11H-ATAC100~240DC0~100mVDC1~5V付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505227WSP-PH-11H-DXDC24DC0~100mVDC1~5Vなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505236WSP-PH-11H-DTDC24DC0~100mVDC1~5V付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505245WSP-PH-11H-8XDC110DC0~100mVDC1~5Vなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505254WSP-PH-11H-8TDC110DC0~100mVDC1~5V付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505263WSP-PH-11L-AXAC100~240DC0~100mVDC0~1Vなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505279WSP-PH-11L-ATAC100~240DC0~100mVDC0~1V付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505288WSP-PH-11L-DXDC24DC0~100mVDC0~1Vなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505297WSP-PH-11L-DTDC24DC0~100mVDC0~1V付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505306WSP-PH-11L-8XDC110DC0~100mVDC0~1Vなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505315WSP-PH-11L-8TDC110DC0~100mVDC0~1V付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505324WSP-PH-11N-AXAC100~240DC0~100mVDC0~5Vなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505333WSP-PH-11N-ATAC100~240DC0~100mVDC0~5V付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505349WSP-PH-11N-DXDC24DC0~100mVDC0~5Vなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505358WSP-PH-11N-DTDC24DC0~100mVDC0~5V付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505367WSP-PH-11N-8XDC110DC0~100mVDC0~5Vなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505376WSP-PH-11N-8TDC110DC0~100mVDC0~5V付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505385WSP-PH-11P-AXAC100~240DC0~100mVDC0~10Vなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505394WSP-PH-11P-ATAC100~240DC0~100mVDC0~10V付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505403WSP-PH-11P-DXDC24DC0~100mVDC0~10Vなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505419WSP-PH-11P-DTDC24DC0~100mVDC0~10V付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505428WSP-PH-11P-8XDC110DC0~100mVDC0~10Vなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505437WSP-PH-11P-8TDC110DC0~100mVDC0~10V付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505446WSP-PH-12A-AXAC100~240DC0~1VDC4~20mAなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505455WSP-PH-12A-ATAC100~240DC0~1VDC4~20mA付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505464WSP-PH-12A-DXDC24DC0~1VDC4~20mAなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505473WSP-PH-12A-DTDC24DC0~1VDC4~20mA付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505489WSP-PH-12A-8XDC110DC0~1VDC4~20mAなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505498WSP-PH-12A-8TDC110DC0~1VDC4~20mA付き
50,600
取扱い終了
返品不可
32505507WSP-PH-12D-AXAC100~240DC0~1VDC0~1mAなし
49,600
取扱い終了
返品不可
32505516WSP-PH-12D-ATAC100~240DC0~1VDC0~1mA付き
50,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする