PT変換器(平均値)

PT変換器(平均値) 渡辺電機工業

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
240件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テストレポート
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32513426 WSP-PTA-55A-AX AC100~240 AC0~100V DC4~20mA なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513435 WSP-PTA-55A-AT AC100~240 AC0~100V DC4~20mA 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513444 WSP-PTA-55A-DX DC24 AC0~100V DC4~20mA なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513453 WSP-PTA-55A-DT DC24 AC0~100V DC4~20mA 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513469 WSP-PTA-55A-8X DC110 AC0~100V DC4~20mA なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513478 WSP-PTA-55A-8T DC110 AC0~100V DC4~20mA 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513487 WSP-PTA-55D-AX AC100~240 AC0~100V DC0~1mA なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513496 WSP-PTA-55D-AT AC100~240 AC0~100V DC0~1mA 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513505 WSP-PTA-55D-DX DC24 AC0~100V DC0~1mA なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513514 WSP-PTA-55D-DT DC24 AC0~100V DC0~1mA 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513523 WSP-PTA-55D-8X DC110 AC0~100V DC0~1mA なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513539 WSP-PTA-55D-8T DC110 AC0~100V DC0~1mA 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513548 WSP-PTA-55E-AX AC100~240 AC0~100V DC0~10mA なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513557 WSP-PTA-55E-AT AC100~240 AC0~100V DC0~10mA 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513566 WSP-PTA-55E-DX DC24 AC0~100V DC0~10mA なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513575 WSP-PTA-55E-DT DC24 AC0~100V DC0~10mA 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513584 WSP-PTA-55E-8X DC110 AC0~100V DC0~10mA なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513593 WSP-PTA-55E-8T DC110 AC0~100V DC0~10mA 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513609 WSP-PTA-55G-AX AC100~240 AC0~100V DC0~20mA なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513618 WSP-PTA-55G-AT AC100~240 AC0~100V DC0~20mA 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513627 WSP-PTA-55G-DX DC24 AC0~100V DC0~20mA なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513636 WSP-PTA-55G-DT DC24 AC0~100V DC0~20mA 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513645 WSP-PTA-55G-8X DC110 AC0~100V DC0~20mA なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513654 WSP-PTA-55G-8T DC110 AC0~100V DC0~20mA 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513663 WSP-PTA-55H-AX AC100~240 AC0~100V DC1~5V なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513679 WSP-PTA-55H-AT AC100~240 AC0~100V DC1~5V 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513688 WSP-PTA-55H-DX DC24 AC0~100V DC1~5V なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513697 WSP-PTA-55H-DT DC24 AC0~100V DC1~5V 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513706 WSP-PTA-55H-8X DC110 AC0~100V DC1~5V なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513715 WSP-PTA-55H-8T DC110 AC0~100V DC1~5V 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513724 WSP-PTA-55J-AX AC100~240 AC0~100V DC0~10mV なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513733 WSP-PTA-55J-AT AC100~240 AC0~100V DC0~10mV 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513749 WSP-PTA-55J-DX DC24 AC0~100V DC0~10mV なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513758 WSP-PTA-55J-DT DC24 AC0~100V DC0~10mV 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513767 WSP-PTA-55J-8X DC110 AC0~100V DC0~10mV なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513776 WSP-PTA-55J-8T DC110 AC0~100V DC0~10mV 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513785 WSP-PTA-55K-AX AC100~240 AC0~100V DC0~100mV なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513794 WSP-PTA-55K-AT AC100~240 AC0~100V DC0~100mV 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513803 WSP-PTA-55K-DX DC24 AC0~100V DC0~100mV なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513819 WSP-PTA-55K-DT DC24 AC0~100V DC0~100mV 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513828 WSP-PTA-55K-8X DC110 AC0~100V DC0~100mV なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513837 WSP-PTA-55K-8T DC110 AC0~100V DC0~100mV 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513846 WSP-PTA-55L-AX AC100~240 AC0~100V DC0~1V なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513855 WSP-PTA-55L-AT AC100~240 AC0~100V DC0~1V 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513864 WSP-PTA-55L-DX DC24 AC0~100V DC0~1V なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513873 WSP-PTA-55L-DT DC24 AC0~100V DC0~1V 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513889 WSP-PTA-55L-8X DC110 AC0~100V DC0~1V なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513898 WSP-PTA-55L-8T DC110 AC0~100V DC0~1V 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513907 WSP-PTA-55N-AX AC100~240 AC0~100V DC0~5V なし
44,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32513916 WSP-PTA-55N-AT AC100~240 AC0~100V DC0~5V 付き
45,000
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする