曜日別特売

2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14

2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 - 渡辺電機工業
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃内容量1個
全331種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
331種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32599684WSP-RTW-F14AA-AX-AC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599693WSP-RTW-F14AA-AT-AC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599709WSP-RTW-F14AA-DX-DC24なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599718WSP-RTW-F14AA-DT-DC24付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599727WSP-RTW-F14AA-8X-DC110なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599736WSP-RTW-F14AA-8T-DC110付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599745WSP-RTW-F14AG-AX-AC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599754WSP-RTW-F14AG-AT-AC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599763WSP-RTW-F14AG-DX-DC24なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599779WSP-RTW-F14AG-DT-DC24付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599788WSP-RTW-F14AG-8X-DC110なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599797WSP-RTW-F14AG-8T-DC110付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599806WSP-RTW-F14AH-AX-AC100~240なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599815WSP-RTW-F14AH-AT-AC100~240付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599824WSP-RTW-F14AH-DX-DC24なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599833WSP-RTW-F14AH-DT-DC24付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599849WSP-RTW-F14AH-8X-DC110なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599858WSP-RTW-F14AH-8T-DC110付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599867WSP-RTW-F14AN-AX-AC100~240なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599876WSP-RTW-F14AN-AT-AC100~240付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599885WSP-RTW-F14AN-DX-DC24なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599894WSP-RTW-F14AN-DT-DC24付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599903WSP-RTW-F14AN-8X-DC110なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599919WSP-RTW-F14AN-8T-DC110付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599928WSP-RTW-F14AP-AX-AC100~240なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599937WSP-RTW-F14AP-AT-AC100~240付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599946WSP-RTW-F14AP-DX-DC24なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599955WSP-RTW-F14AP-DT-DC24付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599964WSP-RTW-F14AP-8X-DC110なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599973WSP-RTW-F14AP-8T-DC110付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599989WSP-RTW-F14BA-AX-AC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32599998WSP-RTW-F14BA-AT-AC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600007WSP-RTW-F14BA-DX-DC24なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600016WSP-RTW-F14BA-DT-DC24付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600025WSP-RTW-F14BA-8X-DC110なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600034WSP-RTW-F14BA-8T-DC110付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600043WSP-RTW-F14BG-AX-AC100~240なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600059WSP-RTW-F14BG-AT-AC100~240付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600068WSP-RTW-F14BG-DX-DC24なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600077WSP-RTW-F14BG-DT-DC24付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600086WSP-RTW-F14BG-8X-DC110なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600095WSP-RTW-F14BG-8T-DC110付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600104WSP-RTW-F14BH-AX-AC100~240なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600113WSP-RTW-F14BH-AT-AC100~240付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600129WSP-RTW-F14BH-DX-DC24なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600138WSP-RTW-F14BH-DT-DC24付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600147WSP-RTW-F14BH-8X-DC110なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600156WSP-RTW-F14BH-8T-DC110付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600165WSP-RTW-F14BN-AX-AC100~240なしDC1~5mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32600174WSP-RTW-F14BN-AT-AC100~240付きDC1~5mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする